※画像はサンプル画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

DECOY Switch Head(スイッチヘッド) DS-13

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) サイズ3.5g 注文コード52563554 品番3.5g
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
この商品はサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

スナッグレス&スタック、2種類の特性をスイッチ可能なジョイントシンカー *お好みのオフセットフックに装着可能な、スライドピン式ジョイントヘッド。 *前後を入れ替えて使用できるスイッチシステム採用。それぞれの向きで異なる特性を発揮するデルタ形状のフットボール系ヘッド。 *あらゆるワームカラーになじみ違和感を与えにくいガンブラック仕上げ。 *感度のよいハードマテリアル(鉛合金)を採用。

用途お好みのオフセットフックをセットすることで、ジョイントリグが作成可能なフットボール系シンカー。デルタ形状のヘッドはスライド式のピンを抜いて反転させることで、前後どちらでも使用可能。それぞれの形状特性から、すり抜けに優れたスナッグレスモード、そして移動距離を抑えたスタックモードにスイッチ可能。これ一つで様々なシーンをカバーするバーサタイルジョイントヘッドです。 Gun Black サイズ3.5g 線径(Φmm)【スイッチピン】0.8(M) 対応「Worm17キロフック」の#6〜5/0全サイズ対応 入数(個)5
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする