※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EKE100 電動巻上スクリーン KE型 4:3フォーマット 馬印 52565775 EKE100 電動巻上スクリーン KE型 4:3フォーマット 馬印 52565775 EKE100 電動巻上スクリーン KE型 4:3フォーマット 馬印 52565775

電動巻上スクリーン KE型 4:3フォーマット

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52565775 品番 EKE100
参考基準価格(税別)¥314,000 販売価格(税込) ¥329,780
販売価格(税別)
299,800

斬新なケースデザインと新設計取付金具の電動スクリーン。
4:3フォーマット。ケース入商品で、ケース色にはホワイトを採用。
デザイン性のあるケースで様々な環境に溶け込みます。

サイズ100インチ 付属品KE・KA壁付け用昇降スイッチ 寸法(mm)生地:2032×1524 質量(kg)12.4 生地:ホワイト 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)2352×97×95
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は作動に電気工事が必要になります(取付には1次2次の電気工事が必要になります。)。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プロジェクタースクリーンの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/projectorscreen_howtochoose/
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「データプロジェクター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする