※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
馬印
馬印の 液晶モニター・液晶ディスプレイ
馬印の データプロジェクター
馬印の プロジェクタースクリーン
電動巻上スクリーン KA型 16:10フォーマット
商品レビューを投稿する
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
19日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52565906
品番
EKA120WX
参考基準価格(税別)
¥340,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
スクリーンボックスに最適な天板式スクリーン 16:10フォーマット 天板式ケース無し この商品は作動に電気工事が必要になります。
サイズ
120インチ
付属品
KE・KA壁付け用昇降スイッチ
寸法(mm)
生地:2585×1615
質量(kg)
14.9
色
生地:ホワイト
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
2945×130×148
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※この商品は作動に電気工事が必要になります(取付には1次2次の電気工事が必要になります。)。
※アルミ製スクリーンボックスは別売品となります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※車上渡しとなります。4tトラック進入不可、駐車スペースが確保できない場合は配送できない場合がございます。お客様に荷物の引取りをお願いする場合がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません