PCゲーム向け M.2 NVMe SSD

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52566387 品番SSD-GC512M2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
容量(GB)512GB 付属品SSD-GCM2 Gamer's Guide、GigaCrystaPhantom Gamer's Guide、マザーボード用固定ネジ(M2)2本 質量(g)約17 使用温度範囲(℃)0〜50 規格NVMe 1.3c 電源PCより電源供給 対応OSWindows 10/Windows 10(Sモード)/Windows 8.1 対応機種M.2(NVMe)対応のWindowsパソコン 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約22×80×7.5(ヒートシンク含む) 使用湿度範囲20〜80%(ただし結露なきこと) 動作環境M.2インターフェイスを搭載している機種。また、それに本商品を接続できること。/PC本体が本商品の容量に対応していること。/パソコン本体に内蔵増設が可能な空きスペースがあること。 フォーマット形式NTFS インターフェイスM.2/NVMe(PCIe Gen 3 × 4)/M Key フォームファクタM.2 2280
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅配送不可です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする