曜日別特売
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058

98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058
98817 ダイニングチェア モルト 不二貿易 52568058

ダイニングチェア モルト

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード52568058品番98817
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ブラウン全高(mm)790座面高さ(mm)430座面寸法(幅×奥行)(mm)370×430本体質量(kg)5材質天然木(ラバーウッド)質量(kg)5座面寸法(幅W×奥行D)(mm)370×430

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,100/税込1,210
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1につき2,700/税込2,970
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52568058
2023-04-12
用途: 組み立ては簡単でした。すべてを組みたて人がまっすぐに座って、ねじを締めました。
株式会社ディレクトリ製造業

当初、組み立てが難しそうで二の足を踏みましたが簡単に組めました。また、高さが43㎝と一寸低い気がしましたが布団等を置きかさを上げ対処しました。
発注して次の日に入手できたのがありがたかったです。

対象商品 : 52568058
2021-06-14
用途: 飲食店の客席用
株式会社まるサービス業

この値段でとても満足しています。思っていたより全体的にしっかりとした造りです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする