DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
スコアボード
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568296
品番
D5486
参考基準価格(税別)
¥55,000
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
折りたたみ式で持ち運びに便利。作戦盤、メンバー表付。収納袋。水に濡れても消えにくい専用ペン付。
付属品
パステルキット黒×1本、パステルクリーナークロス×1枚、マグネット(ブルー)×11個
材質
主材、表面:両面JFEビューボード帖 UV印刷、芯材:アルミ複合板、枠:アルミ枠
質量(kg)
3.5
タイプ
サッカー用
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
80×1.5×47 、折りたたみ時:40×3×47