不二貿易
不二貿易の デスク・テーブル
不二貿易の 食堂用テーブル
ダイニングテーブル ノエル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
52568383
品番
98950
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥20,000
高さ(mm)
720
間口(mm)
1200
色
ナチュラル×ブラック
奥行(mm)
750
材質
アッシュ突板
質量(kg)
17
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×750×720
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,600
/
税込
¥
6,160
離島
数量1以上のご注文
お送りできません