不二貿易
Natural Signature コーナーソファー ヘームル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
ブルー
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52568584
品番
37022
参考基準価格(税別)
¥40,750
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
色
グリーン
座面高さ(mm)
440
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
455×455
仕様
ロッキング機能付き,組立式
塗装
ラッカー塗装
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1につき
¥
4,800
/
税込
¥
5,280
沖縄地方
数量1につき
¥
4,900
/
税込
¥
5,390
離島
数量1以上のご注文
お送りできません