ボールジョイントブーツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52569757 品番DC-1699
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
主な適合純正品番54500-8H31A、54501-8H31A 高さ(mm)30.5 タイプロワー 取付方式カシメ メーカー日産 上部内径(mm)19.4 主な適合車種エクストレイル 下部内径(Φmm)45.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブーツ/ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする