用途コンロ奥の排気口の汚れ防止に。コンロ奥ラック/ラック/排気口/カバー/排気口カバー/収納/キッチン収納/調味料ラック/スパイスラック/コンロガード/コンロラック/コンロカバー/すき間/隙間/隙間収納/コンロサイドラック/油ハネ/油はね/ガード/フラット/ロータイプ/薄型/ワイド/幅広/ガスコンロ/IH/キッチン/おしゃれ/日本製
材質本体:スチール(エポキシ粉体塗装)、脚ゴム:シリコーンゴム
色ブラック
質量(g)900
耐荷重(kg)約8
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×14×3.5