A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710

A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710
A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710
A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710
A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710
A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710
A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710
A-77759 ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン アーネスト 52570710

ベルフィーナライトプレミアム 玉子焼きパン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード52570710品番A-77759
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ベルフィーナ独自の特殊コーティング加工で、こびりつきやすい玉子焼きも少ない油でふわふわに!
コーティング:耐摩耗試験100万回クリア。熱伝導に優れたアルミダイキャスト製のため、軽さと蓄熱性を両立。
食材がくっつきにくいのはもちろん、焦げ付きもスルッと落ちるためお手入れラクラク。ハンドルの留め具がないため、汚れもたまらず洗いやすい。お弁当作りにも丁度良いサイズ。

用途
フライパン、卵焼きパンとして。料理/調理/たまご焼き/お弁当/フレンチトースト/ベルフィーナ/コーティング/ガス/ガス火/ハロゲンヒーター/シーズヒーター/ラジエントヒーター/卵焼き器/軽量/軽い/深い/おしゃれ/オシャレ/新生活
仕様使用可能熱源:ガス・シーズヒーター・ハロゲンヒーター・ラジエントヒーター材質本体:アルミニウム合金(内面/ふっ素樹脂塗膜加工、外面/焼き付け塗装)、取っ手:フェノール樹脂、ステンレス鋼質量(g)約380外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)16×37.5×7.5内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18×15×3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする