曜日別特売
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859

KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859
KS-385075 まるまるしかくパン be worth style(ビーワーススタイル) 52570859

まるまるしかくパン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード52570859品番KS-385075
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

3つの仕切りのフライパン。3種類の違う料理が一度に作れて時間短縮。焦げ付きにくいフッ素樹脂塗膜加工。
握りやすいマットなハンドル。丸の部分は目玉焼きがキレイに焼けます。

用途
お弁当、朝食作りなどに。フライパン/ガス/IH対応/目玉焼き/卵/たまご/卵料理/たまご料理/朝食/弁当/お弁当/時短/同時調理
材質本体:アルミニウム合金(底の厚さ3mm)、貼底:ステンレス(厚さ0.7mm)、取っ手:フェノール樹脂質量(g)900表面処理フッ素樹脂塗膜加工寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)21×38×6.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする