用途蒸し器、蒸しツールとして。蒸篭/蒸籠/蒸しカゴ/蒸す/蒸気/蒸し調理/スチーム料理/フライパン/鍋/カンタン/簡単/収納/手軽/便利/健康志向/ヘルシー志向/ヘルシー/栄養/おしゃれ/のせるだけ/茶碗蒸し/蒸し野菜/シュウマイ/焼売/肉まん/あんまん/温め直し/餃子/ギョウザ/おこわ/蒸しパン/スイーツ
セット内容蒸しプレート、フタ、取扱説明書、レシピブック
材質蒸しプレート:18-8ステンレス、フタ:18-0ステンレス、ツマミ:フェノール樹脂
質量(g)蒸しプレート:約270、フタ:約375
適応寸法(cm)フライパン:28〜30
直径×高さ(cm)フタ:Φ29.5×9.5、蒸しプレート:32×3