SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419

SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419
SWL-WH ストレージワゴン COLLEND(コレンド) 52571419

ストレージワゴン

商品レビューを投稿する
返品不可
色ホワイト
内容量1台注文コード52571419品番SWL-WH
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

キッチンやリビングで活躍!安心の容量と耐荷重でたっぷり使えるラージサイズのワゴン。
中段は収納物に合わせて3段階の高さ調節が可能。
重い物を収納してもスイスイ移動できるキャスター付き。
他のインテリアに合わせやすいシンプルなデザイン。

用途
キッチンラック、ストッカーとして。スチールラック/シェルフ/サイドラック/オープンラック/サイドラック/マルチワゴン/隙間収納/シンプル/スタイリッシュ/おしゃれ/リビング/台所
色
ホワイト
材質
スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)
11
耐荷重(kg)
(上段)10、(中段)10、(下段)20
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)
45×30.5×85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチンワゴン/サービスワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする