不二貿易
不二貿易の 多目的灯・スリムランプ
不二貿易の 多目的灯
ボール型ランプ (LED-E26W40)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52571953
品番
66806
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,750
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
200×200×200
質量(kg)
1
材質
ガラス
適合電球
E26W40(電球は付属していません)
寸法(cm)
20
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
700
/
税込
¥
770
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1以上のご注文
お送りできません