サンプリングシステムス(Sampling Systems)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
サンプリングシステムス(Sampling Systems)の サンプラー
粉末用サンプラー3つ穴タイプ(HDPE)
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
注文コード
52572207
品番
8073H-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
この商品は
容量・寸法・全長
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ディスポーザブル粉末用サンプラー
クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。
材料証明書が付きます。
個別包装されています。
ロットトレーサビリティ完備
用途
品証・製造・調剤他
色
白
質量(g)
100
幅(cm)
(スロット部)1.1
長さ(cm)
42、(スロット部)6
外径(Φcm)
(チューブ部)2.6
内径(Φcm)
(チューブ部)2.2
注意
非滅菌品
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100