3/22より値下げ!現場を応援
HAMACO
HAMACOの 運搬機器
HAMACOの 運搬台車
HAMACOの 折りたたみハンドル式
ステンレス製折りたたみハンドル式台車
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52573300
品番
SUS200-0636
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
値下げ
¥
76,980
バスケットに入れる
本体ステンレス製により錆びにくく衛生的に使用可能です。
本体は溶接無しの折り曲げ加工で製作しております。
ハンドルはアルミ製です。(下部切替レバーはステンレス製)
4隅にゴムダンパー付き
仕様
折りたたみハンドルタイプ
ブレーキ
無し
材質(車輪)
エラストマー車輪
積載荷重(kg)
200
キャスター
Φ100 自在・固定キャスター各2個
荷台寸法(mm)
674×384
材質(ハンドル)
アルミ
材質(荷台)
SUS304
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません