BC-C10N 掃除用具入れ 三島精器 52573886 BC-C10N 掃除用具入れ 三島精器 52573886

掃除用具入れ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード52573886 品番BC-C10N
参考基準価格(税別)¥75,900 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980

掃除用具入れです。

外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×400×1790 セミホワイト 付属品ハンガーパイプ×1本付、S管×3本、雑巾掛け×3本、露受皿(プラスチック)×1枚、フック×2個 仕様扉:有り、窓:無し 材質SPCC 0.7t~0.8t 主材 質量(kg)22 フック2個 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【一室】395×380×1670 材質(受皿)プラスチック 無し グリーン購入法適合 アジャスター無し 中棚無し 外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×400×1790
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1につき ¥9,400 / 税込 ¥10,340
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする