- 付属品
- 専用充電台座、Micro-USB充電ケーブル、USB-ACアダプター
- 仕様
- 2Way充電設計 ・COB(面発光)LED搭載 ・スポットライト搭載 ・バッテリーインジケーター搭載 ・強力マグネットベース設計 ・フック内蔵・AC兼用 ・防雨仕様
- 質量(g)
- 402
- 本体寸法(mm)
- 51×218×39
- バッテリー
- 専用Li-ionバッテリー内蔵
- バッテリー容量(mAh)
- 5000
- 明るさ(Lm)
- ハイモード950、ミドルモード420、ローモード90、スポットライト220
- 電球の種類
- LED
- 点灯時間(時間)
- ハイモード3、ミドルモード6、ローモード10、スポットライト8
- エコロジー商品
- 省エネ