YAMAZEN(山善)
天然木 折りたたみラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×290×1240
600×290×560
600×290×900
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52578016
品番
TNP-4(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
天然木を使用した折りたたみ式ラック。収納時は折りたたんでコンパクトに。パタパタと広げるだけで組立不要!
用途
本棚、ディスプレイラック、収納ラック、CDラック、DVDラック、オーディオラックとして。
材質
天然木(パイン)
質量(kg)
7
色
ナチュラル
段数
4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×290×1240
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×70×1340
取扱説明書:
(0.52MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
北海道地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません