折りたたみローテーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52578183 品番 MLT-6045(GBK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

お部屋のアクセントにお洒落なローテーブル。折りたたんでコンパクトに収納できるので、必要なときだけ出せる。サイドテーブルとして、様々なシーンでご愛用いただける。シンプルなデザインでお部屋を選ばず、おしゃれな雰囲気を演出。

高さ(mm)315 幅(mm)600 奥行(mm)450 ブラック(木目) アズワン品番64-3281-81 用途折畳みテーブル、センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。 材質脚部:金属(スチール)、甲板の表面材:合成樹脂化粧繊維版(メラミン樹脂)、フレーム:エポキシ樹脂塗装 質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×315 収納時寸法(mm)600×450×35 天板厚さ(mm)20
取扱説明書:(0.34MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52578174
2025-04-01
用途:
休憩時
医療・福祉・介護関連業

軽くて綺麗で良いです!リピートさせてもらいました!

対象商品:
52578174
2024-02-12
用途:
工作
運輸・通信業

軽量化のためとは思うが,脚が少々弱い.もう少ししっかりしてくれていると大満足だった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする