あなたのお茶

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(190g×30本) 注文コード52578497 品番315785
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

国産茶葉100%使用。茶葉を火入れ後72時間以内に抽出する「煎りたて製法」採用

シリーズあなたのお茶 容器ペットボトル 本数30 アズワン品番65-0433-39
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52578497 315785 61444243 - あなたのお茶 サンガリア あなたのお茶 サンガリア 1ケース(280mL×24本) 2,298 税込2,482 同じメーカーの別商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31194767
2025-01-06
用途:
家の中及び外出時
建設業・工事業

1リットルサイズがちょうど良いし、あまりコンビニなどでは見ないけどしっかり美味しいので何度も購入しています。

対象商品:
61444207
2023-09-27
用途:
来客時に
特別養護老人ホーム緑苑 様 (医療・福祉・介護関連業)

最近では来客時ペットボトルでお茶を出すのが主流。飲み切らなくてもお持ち帰りしてもらえるので良い。味は普通のお茶だが飲み口がよく、癖がない。500mlの24本でも安かったので、また機会があれば購入したい。

対象商品:
31194767
2024-06-04
用途:
接客
サービス業

コストパフォーマンスが良くて、とても満足しています。

対象商品:
75623687
2023-07-13
用途:
お客様の接待時
株式会社 丸菊麺機 様 (製造業)

コンパクトで相手先にも喜ばれ、冷蔵庫にも場所がとらないので使い勝手が良いです。

対象商品:
75623687
2023-03-13
用途:
式典の飲み物として利用
NPO法人わがまちいちばんの会 様 (その他業種)

手ごろな大きさの飲み物が他になく、また衛生的で便利であった。

対象商品:
61444207
2023-01-04
用途:
喉が乾く時
サービス業

リピ買しています。苦すぎず、薄くもなく、癖がなく、お値段も手頃な万人受けのお茶です。

対象商品:
61444207
2023-03-13
用途:
家族で毎日1本持ってゆきます
製造業

ごく普通にお茶って感じで、飲みやすく満足してます。

対象商品:
61444207
2022-11-08
用途:
来客用
卸売・小売業

価格も安く、味も普通の緑茶でコストパフォーマンスが良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする