SSR-30S(BR) サラ スチールラック(スリムタイプ) 弘益 52578847 SSR-30S(BR) サラ スチールラック(スリムタイプ) 弘益 52578847 SSR-30S(BR) サラ スチールラック(スリムタイプ) 弘益 52578847 SSR-30S(BR) サラ スチールラック(スリムタイプ) 弘益 52578847 SSR-30S(BR) サラ スチールラック(スリムタイプ) 弘益 52578847 SSR-30S(BR) サラ スチールラック(スリムタイプ) 弘益 52578847

サラ スチールラック(スリムタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 52578847 品番 SSR-30S(BR)
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

棚板は50mmピッチで高さ調整が可能です。
棚板6枚、S字フックが3個付属しています。
事務所や物置の収納に。
書庫、収納ラック、オープンラック、ディスプレイ用ラックとして。

材質スチール・MDF 質量(kg)17 ブラウン 耐荷重(kg)全体:40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×425×1800 棚板耐荷重(kg)15/枚 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×445×15
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※お客様で組立が必要な製品です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする