NHK出版
NHK出版の 書籍
NHK出版の 専門書
NHK出版の 機械工学
希望の日本農業論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579145
品番
9784140912195
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
日本農業の衰退の原因は、稲作を通した農家保護政策にあった。高付加価値の「成熟先進国型農業」はどうすれば実現するのか。戦後農政・農協の検証や、国内外の豊富な成功事例の分析を通し、日本農業の未来を示す。
初版年月
2014/07/01
分類
教養
判型
B6
ページ数
237
ジャンル
農林業
著者名
大泉一貫