パルコ出版
パルコ出版の 書籍
パルコ出版の 専門書
パルコ出版の 物理/化学/数学
いぬとわたしの防災ハンドブック
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579188
品番
9784865061666
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,540
販売価格(税別)
書籍
¥
1,400
バスケットに入れる
家族であるいぬの命を守るのは、飼い主であるあなたしかいない。ペットの防災のために、具体的に飼い主としてどんな心構えと備えが必要なのかを説明。イザという時に役立つ「いぬとわたしの避難手帖」も掲載。
ジャンル
日本文学
評論
随筆
その他
初版年月
2016/03/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
127
著者名
いぬの防災を考える会