ポプラ社
ポプラ社の 書籍
ポプラ社の 専門書
ポプラ社の 機械工学
日本の農業
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579197
品番
9784591096000
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,480
販売価格(税別)
書籍
¥
6,800
バスケットに入れる
米や野菜をはじめとして、花、果物、食肉など、農業を幅広く取り上げ、生産から流通のしくみまでわかりやすく解説。豊富な写真、詳しい図解やグラフで、日本の農業の現在の姿がよくわかる1冊。
初版年月
2007/03/01
分類
児童
判型
B5
ページ数
239
ジャンル
農林業
著者名
石谷孝佑