築地書館
築地書館の 書籍
築地書館の 専門書
築地書館の 機械工学
農で起業する!
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580098
品番
9784806713012
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
「感覚」や「感じ」のような曖昧な領域だった農テクニックを、誰でも出来るようにマニュアル化、ビジネス的シミュレーションにより成功に導く。外資系サラリーマンから農家に転身した著者が贈る脱サラ農業のススメ。
初版年月
2005/02/01
分類
一般
判型
B6
ページ数
249
ジャンル
農林業
著者名
杉山経昌