朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
土壌学概論
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580116
品番
9784254430769
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,290
販売価格(税別)
書籍
¥
3,900
バスケットに入れる
最新の学問成果と土壌学の課題を踏まえてわかりやすく解説。土壌学を初めて学ぶ学生の教科書・参考書として、また農業研究・普及指導、環境保全・自然保護の現場での入門書としても最適の1冊。
初版年月
2001/04/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
219
ジャンル
農林業
著者名
犬伏和之 安西徹郎 梅宮善章