朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
栽培学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580125
品番
9784254410280
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
書籍
¥
4,500
バスケットに入れる
人口増加が続く中、食糧問題や環境問題は地球規模で深刻度を増し、問題解決型学問である農学、中でも総合科学としての栽培学に期待されるところが大きくなってきている。栽培学の全てを詳述した学部学生向け教科書。
初版年月
2006/02/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
227
ジャンル
農林業
著者名
森田茂紀 大門弘幸 阿部淳(農学博士)