朝倉書店
朝倉書店の 書籍
朝倉書店の 専門書
朝倉書店の 機械工学
最新果樹園芸学
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580134
品番
9784254410259
参考基準価格(税別)
¥4,700
販売価格(税込)
¥5,170
販売価格(税別)
書籍
¥
4,700
バスケットに入れる
大学・短期大学の農学部や農業大学校の教科書・参考書として好評を得てきた「果樹園芸学」「新果樹園芸学」のオーソドックスな構成を踏襲しながら、最新の知見を盛り込んで執筆された果樹園芸学のテキスト。
初版年月
2002/09/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
238
ジャンル
農林業
著者名
水谷房雄