朝倉書店
高分子辞典 第3版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52580143
品番
9784254252484
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥41,800
販売価格(税別)
書籍
¥
38,000
バスケットに入れる
基礎高分子化学から高分子関連工業にわたる用語を最新の知見をもとに平易に解説。今改訂では基礎高分子化学領域を充実したほか、発展領域を考慮し、用語数も約5200項目と増やし内容を一新。
ジャンル
その他
工業
初版年月
2005/06/01
分類
専門
判型
A4
ページ数
830
著者名
高分子学会