日東書院本社
日東書院本社の 書籍
日東書院本社の 専門書
日東書院本社の 物理/化学/数学
猫と一緒に生き残る防災BOOK
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580186
品番
9784528022096
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,430
販売価格(税別)
書籍
¥
1,300
バスケットに入れる
地震、火災、水害、あらゆる危機に備える!猫と一緒に生き残るための災害サバイバル術
初版年月
2018/12/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
112
ジャンル
家事
著者名
猫びより編集部