農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
農業の基礎 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580213
品番
9784540022708
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
イネ・スイートコーン・主な野菜・草花・ニワトリ・イヌなど、約20種の作物と動物の栽培方法と育て方を、イラスト中心にわかりやすく解説。家庭園芸や新規就農者の入門書として最適。
初版年月
2003/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
235
ジャンル
農林業
著者名
生井兵治 相馬暁 上松信義