農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
農家が教えるマルチ&トンネル
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580256
品番
9784540161698
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
農業に欠かせないマルチ・トンネル資材の基本からラクな設置・片付け方法、効果的な使い方、張り方のコツまで。
初版年月
2016/12/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
143
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会