農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
種子法廃止でどうなる?
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580283
品番
9784540171697
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
稲の品種育成や種子生産はどんなふうに行なわれている? 種子法廃止でどうなる? 日本の食料の根本となる種子の未来を問う。
初版年月
2017/12/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
94
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会