農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
農家が教える桐島畑の絶品野菜づくり 1
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580344
品番
9784540131677
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
「有機・無農薬は育てにくい」から脱出。桐島流「絶品」野菜づくりのポイントを紹介。「別冊現代農業」2013年4月号「農家が教える有機・無農薬のおいしい野菜づくり1」を単行本化。
初版年月
2013/09/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
135
ジャンル
農林業
著者名
桐島正一