農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
規制改革会議の「農業改革」20氏の意見
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580448
品番
9784540141997
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥990
販売価格(税別)
書籍
¥
900
バスケットに入れる
日本社会が直面する課題=”地域と共同の再生”を真っ向から否定し、大資本本位の成長戦略の鋳型に農業・農協をはめ込み利用しようとする政府・規制改革会議の農業改革案を徹底批判。協同組合の大義を明らかにする。
初版年月
2014/08/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
141
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会