農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
集落・地域ビジョンづくり
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580457
品番
9784540131905
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,760
販売価格(税別)
書籍
¥
1,600
バスケットに入れる
地域環境維持保全の協同・生産の協同・暮らしの協同が三位一体の集落営農実践集。月刊「現代農業」の記事を中心に、集落ビジョンの話し合い・つくり方、上手な機械利用など、全国の元気な27事例を紹介。
初版年月
2014/05/01
分類
一般
判型
A5
ページ数
219
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会