農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
最新農業技術野菜 vol.8
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580649
品番
9784540150579
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,600
販売価格(税別)
書籍
¥
6,000
バスケットに入れる
特集は、「ここまで見えた環境制御技術」。増収のしくみがよくわかる事例と研究で、約100ページにわたって収録。イチゴの新しい防除法などの基礎情報も充実。アスパラガスの最新技術と加工販売戦略も紹介する。
初版年月
2015/12/01
分類
専門
判型
B5
ページ数
253
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会