農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
地域の多様な条件を生かす集落営農
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580676
品番
9784540053108
参考基準価格(税別)
¥1,714
販売価格(税込)
¥1,885
販売価格(税別)
書籍
¥
1,714
バスケットに入れる
地域の条件に見合った多様な集落営農をどうつくり運営し、経営管理をやっていくか。その考え方と実際を、様々なタイプの事例を豊富に紹介しながら解説。農家、地域農業リーダー、現場指導者向け集落営農の決定版。
初版年月
2006/03/01
分類
実用
判型
A5
ページ数
185
ジャンル
農林業
著者名
楠本雅弘