農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
今、引き継ぐ農家の技術・暮らしの知恵
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580694
品番
9784540093043
参考基準価格(税別)
¥1,429
販売価格(税込)
¥1,572
販売価格(税別)
書籍
¥
1,429
バスケットに入れる
雑誌「現代農業」から、農家の工夫、家族の絆やむらの共同性を守る取り組みを描いた記事を厳選。イネつくり、施肥改善、減農薬などの農家の技術から、自給の知恵まで、変わりつつ変わらない農家力・農村力を伝える。
初版年月
2010/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
545
ジャンル
農林業
著者名
農山漁村文化協会