農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
グリーンライフ入門
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580728
品番
9784540051760
参考基準価格(税別)
¥1,667
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
書籍
¥
1,667
バスケットに入れる
足もとの自然・文化・景観の発見、農の探求など、グリーンライフの基礎となる視点・手法を提供。農家民宿、直売所、市民農園、観光農園など、新たな農のビジネスの企画・運営を実践的にガイド。
初版年月
2005/05/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
216
ジャンル
農林業
著者名
佐藤誠(1944-) 篠原徹 山崎光博