農山漁村文化協会
農山漁村文化協会の 書籍
農山漁村文化協会の 専門書
農山漁村文化協会の 機械工学
農業情報処理 新版
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52580773
品番
9784540022746
参考基準価格(税別)
¥1,667
販売価格(税込)
¥1,834
販売価格(税別)
書籍
¥
1,667
バスケットに入れる
農業に関わるパソコン利用と情報活用の入門テキスト。情報の収集と活用、コンピュータによる農業生産システム化の手法、情報のシステム化など、情報の取り込み、整理・活用、発信方法を丁寧に紹介する。
初版年月
2003/03/01
分類
実用
判型
B5
ページ数
172
ジャンル
農林業
著者名
高倉直 伊藤稔 山中守