サンヨーナイロン
サンヨーナイロンの 釣具
サンヨーナイロンの 釣り糸/ワイヤー
APPLAUD GT-R ピンクセレクション
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
号数
0.4号
注文コード
52580844
品番
300m
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
号数
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
GT-Rシリーズの超視認性ピンクタイプ
トラウトにも最適なスーパーファインサイズ対応
ハリス同様の強力と、柔軟性・高感度を両立させた超パワーライン
耐摩耗性は通常ナイロンの20倍の摩擦強度を発揮
用途
釣糸
材質
ナイロン
色
スーパーピンク
LB
1.5
号数
0.4号