MG-7506 プルマグネット ピンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 52583537

 

MG-7506 プルマグネット ピンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 52583537
MG-7506 プルマグネット ピンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 52583537
MG-7506 プルマグネット ピンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 52583537
MG-7506 プルマグネット ピンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 52583537
MG-7506 プルマグネット ピンタイプ SONIC(ソニック)[文具] 52583537

プルマグネット ピンタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(8個)注文コード52583537品番MG-7506
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

冷蔵庫や玄関などマグネットを活用して、楽しく便利にカスタマイズするマグネットLifeシリーズ!指にぴったりフィットする形状で取り外しやすいピンタイプ!強力な磁石を使用していますが、本体をつまんで傾けると軽く取り外せます。スチール面ならどこでも取付可能。掲示やメモ止めに便利。マーキングや表示にも便利。

色込材質PMMA寸法(mm)12×12×13直径(Φmm)12保持枚数約7枚(A4普通紙)グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする