SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の マグネット用品
マグネットバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52583677
品番
MB-7604-T
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
指をかけやすい立体形状で取り外し簡単!強力磁石使用!オフィスや学校などでの掲示や家庭でのメモ止めに便利です。
色
クリア
特性
強力
材質
PS
寸法(mm)
220×14×12
保持枚数
約15枚(A4普通紙)
グリーン購入法
適合