SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の 画鋲/ピン
ピクパ・デコ チェス画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(20ピース)
注文コード
52583686
品番
PA-7821
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
抜き差しし易い形状です。
タイプ
ダルマタイプ
色
クリア
材質
PS・スチール
寸法(mm)
9×24×9
主要材質
PS・スチール