SONIC(ソニック)[文具]
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用品
SONIC(ソニック)[文具]の 掲示用小物
SONIC(ソニック)[文具]の 画鋲/ピン
ピクパ・デコ 針が細い画鋲
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(15ピース)
注文コード
52583783
品番
PA-8247
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
針が細くては針穴が目立たない!
タイプ
ダルマタイプ
色
クリア
材質
スチール
寸法(mm)
7×17×7
主要材質
スチール