マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
クラルテ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52584228
品番
F414-08
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで持ち運びやすいA5サイズです。バインダーに合わせカラーコーディネートされた5色のラミネートタブインデックス付きです。
色
ピンク
仕様
ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス、カラーPPのポケット付き
サイズ
A5
背幅(mm)
20
穴数
20
寸法(縦×横)(mm)
224×182
リング内径(Φmm)
10
収納枚数(枚)
約70