マルマン
マルマンの ファイリング
マルマンの ファイル
マルマンの バインダー
クラルテ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52584237
品番
F414-52
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトで持ち運びやすいA5サイズです。バインダーに合わせカラーコーディネートされた5色のラミネートタブインデックス付きです。
色
ライトブルー
仕様
ルーズリーフ10枚/ラミネートタブインデックス、カラーPPのポケット付き
サイズ
A5
背幅(mm)
20
穴数
20
寸法(縦×横)(mm)
224×182
リング内径(Φmm)
10
収納枚数(枚)
約70